Eriks
FRENZELIT

FRENZELIT Faserflanschdichtung NOVAPRESS 815 150lbs 12" 1.5mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:11044093
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,60 €/ Stückexkl. MwSt

21,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FRENZELIT
Serie
NOVAPRESS
Typ
815
Norm
ASME B16.21
Mit Falzrand
Nein
Nenndurchmesser (Angabe)
12"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser
410 mm
Innendurchmesser
324 mm
Dicke
1.5 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Material Binder
NBR
Farbe
Grün/Beige
Anti Klebeschicht
Ja
Temperaturbereich
von -50 bis 150 °C
Max. Druck
50 bar
Dichte
1.35 g/cm³
Ähnliche Produkte

641,25 €/ Stückexkl. MwSt

750,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.01.2027