Eriks
FORMAT

FORMAT Windeisen verstellb.D1814Gr. 1

  • ERIKS:23412840
  • Hersteller:18600003
Image 1
Verstellbares Windeisen, Gehäuse aus Feinzink-Druckguss ZL 0410
Ausführung: Die Backen sind einsatzgehärtet und phosphatiert, mit abschraubbaren und verzinkten Stahlgriffen.
Anwendung: Für die Aufnahme von Hand-Gewindebohrern mit Vierkant-Antrieb. Durch das Abschrauben eines Stahlgriffes ist der Einsatz an schwer zugänglichen Stellen möglich.Für die normale Beanspruchung.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Größe Windeisen
1
Geeignet für Gewindemaß metrisch
1-10
Material
Grauguss
DIN-Norm
1814
Gesamtlänge
180 mm
Alternativen

11,12 €/ Stückexkl. MwSt

13,01 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026