Eriks
FORTIS

FORTIS Windeisen verstellbar DIN1814 Gr.1

  • ERIKS:14298722
  • Hersteller:3018400003
Image 1
Verstellbares Windeisen, Gehäuse aus Feinzink-Druckguss

Ausführung: Die Backen sind einsatzgehärtet und phosphatiert, mit abschraubbaren und verzinkten Stahlgriffen. Anwendung: Für die Aufnahme von Hand-Gewindebohrern mit Vierkantantrieb. Durch das Abschrauben eines Stahlgriffes ist der Einsatz an schwer zugänglichen Stellen möglich.

Für die normale Beanspruchung.
Zur Liste hinzufügen

5,62 €/ Stückexkl. MwSt

6,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORTIS