Eriks
FORMAT

FORMAT Werkstattwagen 985x490x1030mm

  • ERIKS:13531504
  • Hersteller:30206122
Image 1
Werkstattwagen 980 x 480 x 1010 mm

Ausführung: Stabile Stahlblechkonstruktion, Schubfächer (alle individuell unterteilbar) mit Vollauszug, Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb und kugelgelagerte Führungsschienen. Beidseitige Vierkantlochung (9 x 9 mm) zum Anbringen verschiedener Zubehörteile. Zentral verschließbar mittels Zylinderschloss. 2 innen liegende Vollgummi-Laufrollen sowie 2 Vollgummi-Lenkrollen mit Roll-Drehbremse (Totalstopp). Alle Rollen sind für einen optimalen Fahrkomfort kugelgelagert. Oberfläche pulverbeschichtet.



Mit 7 breiten, einseitig ausziehbaren Schubfächern (5 x 75 mm hoch (passend für vier 1/3-Module); 2 x 150 mm hoch (passend für vier 1/3-Module)). Arbeitsplatte aus Edelstahl mit Kunststoff-Ablagen Rechts und Links.

Zur Liste hinzufügen

1.568,07 €/ Stückexkl. MwSt

1.834,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Material
Metall
Breite
980 mm
Höhe
1010 mm
Tiefe
480 mm
Anzahl Fächer
7
Gewicht
94 kg