Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Werkzeugwagen Typ 97N/7KM
Werkzeugwagen Typ 97N/7KM
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Material
Metall
1
Breite [mm]
980
1
Höhe [mm]
1010
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Werkzeugwagen Typ 97N/7KM
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Werkstattwagen 985x490x1030mm
1.568,07 €
/
stück
Anmelden