Eriks
FORMAT

FORMAT SDS-max Hammerbohrer Typ 1265 - 20x520/400mm

  • ERIKS:23410206
  • Hersteller:6112652052
Image 1
SDS-max-Wendelhammerbohrer
Ausführung: 2-Schneider für schnelle Bohrergebnisse. Hohe Bohrgeschwindigkeit dank optimierter Kopfgeometrie. Präzises Anbohrverhalten durch spezielles Schneidendesign. Breite Wendelform sichert guten Bohrfortschritt. HST-gehärtete Oberfläche für erhöhte Bruchfestigkeit beim Hammerbohrbetrieb. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).
Anwendung: Beton, Stein, Mauerwerk.* Mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Durchmesser
20 mm
Schneidenlänge
400 mm
Gesamtlänge
520 mm
Aufnahmesystem
SDS max
Schneidrichtung
Rechts
Typ
Hammerbohrer