Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
SDS-max Hammerbohrer Typ 1265
SDS-max Hammerbohrer Typ 1265
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Durchmesser [mm]
20
1
Schneidenlänge [mm]
400
1
Gesamtlänge [mm]
520
1
Aufnahmesystem
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
SDS-max Hammerbohrer Typ 1265
Produkt
Durchmesser [mm]
Schneidenlänge [mm]
Gesamtlänge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Durchmesser [mm]
Schneidenlänge [mm]
Gesamtlänge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
SDS-max Hammerbohrer Typ 1265 - 20x520/400mm
20
400
520
Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten
Anmelden