Eriks
FORMAT

FORMAT Schlagbohrkrone SDS- 68mm

  • ERIKS:23410237
  • Hersteller:4317784121088
Image 1
SDS-plus-HM-Schlagbohrkrone

Ausführung: Stabiles Bohrkronen-Dosensenker-Set mit SDS-plus-Aufnahmeschaft und gehärtetem Stahlkörper mit M16-Innengewinde. Der optimale Rundlauf sorgt für saubere Löcher, die verschleißarmen Hartmetallzähne für maximale Stabilität. Hochwertig schlitzverlötet mit hoher Standzeit auch in harten Materialien. Lieferung inkl. auswechselbarem Zentrierbohrer. Max. Bohrtiefe 50 mm.

Anwendung: Für Beton, Stein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel, Leichtbaustoffe etc.

Zur Liste hinzufügen

80,48 €/ Stückexkl. MwSt

94,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Durchmesser
68 mm
Schnitttiefe
50 mm
Ausführung Schaft
SDS-plus
Mit Zentrierbohrer
Ja
Zentrierbohrer-Durchmesser
9 mm