Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
SDS-Schlagbohrerkrone Typ 1271
SDS-Schlagbohrerkrone Typ 1271
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Durchmesser [mm]
68
1
80
1
Schnitttiefe [mm]
50
2
Ausführung Schaft
SDS-plus
2
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
SDS-Schlagbohrerkrone Typ 1271
Produkt
Durchmesser [mm]
Schnitttiefe [mm]
Ausführung Schaft
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Durchmesser [mm]
Schnitttiefe [mm]
Ausführung Schaft
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Schlagbohrkrone SDS- 80mm
80
50
SDS-plus
91,39 €
/
stück
Schlagbohrkrone SDS- 68mm
68
50
SDS-plus
80,48 €
/
stück
Anmelden