Eriks
FORMAT

FORMAT Schaftfräser kurz DIN6527VHM TiALN Z4 5,0mm

  • ERIKS:23109150
  • Hersteller:4317784215541
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VHM-Schaftfräser

Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.

Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar.



Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Typ
Schaftfräser
Max. Arbeitslänge
9 mm
Schaftdurchmesser
6 mm
Gesamtlänge
54 mm
DIN-Norm
6527K
Kopfdurchmesser
5 mm