



| Produkt | Typ | Max. Arbeitslänge [mm] | Schaftdurchmesser [mm] | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Schaftfräser kurz DIN6527VHM TiALN Z4 3,0mm | Schaftfräser | 5 | 6 | 16,97 €/stück | |
| Schaftfräser kurz DIN6527VHM TiALN Z4 18mm | Schaftfräser | 24 | 18 | 119,78 €/stück | |
| Schaftfräser kurz DIN6527VHM TiALN Z4 12mm | Schaftfräser | 16 | 12 | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten | |
| Schaftfräser kurz DIN6527VHM TiALN Z4 14mm | Schaftfräser | 18 | 14 | 65,96 €/stück | |
| Schaftfräser kurz DIN6527VHM TiALN Z4 20mm | Schaftfräser | 26 | 20 | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten | |
| Schaftfräser kurz DIN6527VHM TiALN Z4 2,0mm | Schaftfräser | 4 | 6 | 17,57 €/stück | |
| Schaftfräser kurz DIN6527VHM TiALN Z4 10mm | Schaftfräser | 14 | 10 | 37,58 €/stück | |
| Schaftfräser kurz DIN6527VHM TiALN Z4 4,0mm | Schaftfräser | 8 | 6 | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten | |
| Schaftfräser kurz DIN6527VHM TiALN Z4 16mm | Schaftfräser | 22 | 16 | 98,26 €/stück | |
| Schaftfräser kurz DIN6527VHM TiALN Z4 6,0mm | Schaftfräser | 10 | 6 | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten | |
| Schaftfräser kurz DIN6527VHM TiALN Z4 8,0mm | Schaftfräser | 12 | 8 | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten | |
| Schaftfräser kurz DIN6527VHM TiALN Z4 5,0mm | Schaftfräser | 9 | 6 | Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten |