Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet.
Anwendung: Einsetzbar zum Umfangsfräsen sowie für die universelle Bearbeitung. Auch zum Besäumen und Schlichtfräsen verwendbar.
65,96 €/ Stückexkl. MwSt
77,17 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FORMAT |
Typ | Schaftfräser |
Max. Arbeitslänge | 18 mm |
Schaftdurchmesser | 14 mm |
Gesamtlänge | 75 mm |
DIN-Norm | 6527K |
Kopfdurchmesser | 14 mm |