Eriks
FORMAT

FORMAT Metallkreissägeblatt ECO 300x40x2,5 - Z=240

  • ERIKS:12594731
  • Hersteller:4317784523219
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
HSS Metallkreissägeblatt „Eco“
Ausführung: Bohrung H7, nach DIN 1840, hohlgeschliffen. Das Grundmaterial ist lasergeschnitten, mit blanker Oberfläche. Gehärtet und mehrfach angelassen auf 63–65 HRC.Hochverschleißfeste Beschichtung nach dem PVD-Verfahren, zum Schutz gegen Materialaufschweißungen, für eine Standzeitverbesserung und eine gute Aufnahme von Kühlmittel.
Anwendung: Auf manuellen, halb- und vollautomatischen Sägemaschinen einsetzbar. Zum Schneiden von Baustählen, unlegiertem Werkzeugstahl,zähen und zähharten Materialien (V 2A, V 4A) mit Festigkeiten bis 1000 N/mm². Universeller Einsatz für Stahl- und Edelstahl.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FORMAT
Blattdurchmesser
300 mm
Material
HSS-co
Dicke
2.5 mm
Lochdurchmesser
40 mm
Anzahl Zähne
240