Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Metallkreissägenblatt HSS-E Ti...
Metallkreissägenblatt HSS-E TiN Typ 2673
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Blattdurchmesser [mm]
300
2
Material
HSS-co
2
Dicke [mm]
2.5
2
Lochdurchmesser [mm]
Anzahl Zähne
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Metallkreissägenblatt HSS-E TiN Typ 2673
Produkt
Blattdurchmesser [mm]
Material
Dicke [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Blattdurchmesser [mm]
Material
Dicke [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Metallkreissägeblatt ECO 300x40x2,5 - Z=240
300
HSS-co
2.5
Dieses Produkt wird nicht mehr angeboten
Metallkreissägeblatt ECO 300x40x2,5 - Z=160
300
HSS-co
2.5
174,69 €
/
stück
Anmelden