120,64 €/ Stückexkl. MwSt
141,15 €inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | Q-90CFD-NFF-NFF |
Hersteller ID | Q-90CFD-16NFF-16NFF |
Form | Winkel 90° |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Anschluss 1 | Innengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1" NPT |
Anschluss 2 | Innengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1" NPT |
Max. Betriebsdruck in Bar | 250 bar |
72,05 €/ Stückexkl. MwSt
84,30 €inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026