Eriks
FLEXION

FLEXION Winkeladapter einstellbar Stahl JIC-fs/NPT-m Q-90CFD-08JFS-06NT

  • ERIKS:12565505
  • Hersteller:Q-90CFD-08JFS-06NT
Image 1
  • Winkeladapter
  • UNF/UN Überwurfmutter mit JIC Dichtkonus
  • NPT Aussengewinde
  • Material: Edelstahl 316Ti
Zur Liste hinzufügen

36,73 €/ Stückexkl. MwSt

42,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
Q-90CFD-JFS-NT
Hersteller ID
Q-90CFD-08JFS-06NT
Form
Winkel 90°
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Überwurfmutter
Anschlussmaß 1
3/4"-16 UNF (JIC)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/8" NPT
Max. Betriebsdruck in Bar
420 bar
Ersatzteile & Zubehör

72,05 €/ Stückexkl. MwSt

84,30 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026