Eriks
FLEXION

FLEXION Winkeladapter einstellbar Edelstahl 316Ti BSPP-m/BSPP-m Q-90CFD-12BM60-12BM-ORVADJ

  • ERIKS:12565101
Image 1
  • Einstellbarer Winkeladapter
  • BSPP Aussengewinde mit 60° Dichtkonus
  • BSPP Aussengewinde mit Kontermutter und Kammerring
  • Material: Edelstahl 316Ti
  • Abdichtung durch O-Ring
Zur Liste hinzufügen

71,97 €/ Stückexkl. MwSt

84,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
Q-90CFD-BM60-BM-ORVADJ
Hersteller ID
Q-90CFD-12BM60-12BM-ORVADJ
Form
Winkel 90°
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
3/4" BSP zyl.
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/4" BSP zyl.
Verstellbar
Ja
Anschlußdichtung
O-Ring
Max. Betriebsdruck in Bar
200 bar
Ersatzteile & Zubehör

72,05 €/ Stückexkl. MwSt

84,30 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026