41,12 €/ Stückexkl. MwSt
48,11 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | Q-90CFD-BM60-BM-ORVADJ |
Hersteller ID | Q-90CFD-06BM60-06BM-ORVADJ |
Form | Winkel 90° |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 3/8" BSP zyl. |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 3/8" BSP zyl. |
Verstellbar | Ja |
Anschlußdichtung | O-Ring |
Max. Betriebsdruck in Bar | 250 bar |
72,05 €/ Stückexkl. MwSt
84,30 €inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026