Eriks
FLEXION

FLEXION Winkeladapter einstellbar Edelstahl 316Ti BSPP-m/BSPP-fs Q-90CFD-20BM60-20BFS60

  • ERIKS:14457140
  • Hersteller:Q-90CFD-20BM60-20BFS60
Image 1
  • Winkeladapter
  • BSPP Überwurfmutter mit 60° Dichtkegel
  • BSPP Aussengewinde mit 60° Dichtkonus
  • Material: Edelstahl 316Ti
Zur Liste hinzufügen

137,63 €/ Stückexkl. MwSt

161,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
Q-90CFD-BM60-BFS60
Hersteller ID
Q-90CFD-20BM60-20BFS60
Form
Winkel 90°
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1.1/4" BSP zyl.
Anschluss 2
Überwurfmutter
Anschlussmaß 2
1.1/4" BSP zyl.
Max. Betriebsdruck in Bar
200 bar
Ersatzteile & Zubehör

72,05 €/ Stückexkl. MwSt

84,30 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026