Eriks
FLEXION

FLEXION Winkeladapter einstellbar Edelstahl 316Ti BSPP-fs/BSPP-fs Q-90CFD-08BFS60-08BFS60

  • ERIKS:12564791
Image 1
  • Winkeladapter
  • BSPP Überwurfmutter mit 0° Dichtkegel
  • Matrial: Edelstahl 316Ti
Zur Liste hinzufügen

65,57 €/ Stückexkl. MwSt

76,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
Q-90CFD-BFS60-BFS60
Hersteller ID
Q-90CFD-08BFS60-08BFS60
Form
Winkel 90°
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Überwurfmutter
Anschlussmaß 1
1/2" BSP zyl.
Anschluss 2
Überwurfmutter
Anschlussmaß 2
1/2" BSP zyl.
Max. Betriebsdruck in Bar
400 bar
Ersatzteile & Zubehör

72,05 €/ Stückexkl. MwSt

84,30 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026