Eriks
FLEXION

FLEXION Winkeladapter Edelstahl 316Ti JIC-m/NPT-m Q-90CFD-06JM-08NT

  • ERIKS:12565404
Image 1
  • Winkeladapter
  • UNF/UN Aussengewinde mit JIC Dichtkegel
  • NPT Aussengewinde
  • Material: Edelstahl 316Ti
Zur Liste hinzufügen

38,15 €/ Stückexkl. MwSt

44,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
Q-90CFD-JM-NT
Hersteller ID
Q-90CFD-06JM-08NT
Form
Winkel 90°
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
9/16"-18 UNF (JIC)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/2" NPT
Max. Betriebsdruck in Bar
500 bar
Ersatzteile & Zubehör

72,05 €/ Stückexkl. MwSt

84,30 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026