89,50 €/ Stückexkl. MwSt
104,72 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | Q-90CFD-JM-BT |
Hersteller ID | Q-90CFD-12JM-16BT |
Form | Winkel 90° |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1.1/16"-12 UN (JIC) |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1" BSP keg. |
Max. Betriebsdruck in Bar | 350 bar |
72,05 €/ Stückexkl. MwSt
84,30 €inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026