Eriks
FLEXION

FLEXION Winkeladapter Edelstahl 316Ti BSPP-m/BSPT-m Q-90CFD-06BM60-06BT

  • ERIKS:12564914
Image 1
  • Winkeladapter
  • BSPP Aussengewinde mit 60° Dichtkonus
  • BSPT Aussengewinde keg.
  • Material: Edelstahl 316Ti
Zur Liste hinzufügen

21,23 €/ Stückexkl. MwSt

24,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
Q-90CFD-BM60-BT
Hersteller ID
Q-90CFD-06BM60-06BT
Form
Winkel 90°
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
3/8" BSP zyl.
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/8" BSP keg.
Max. Betriebsdruck in Bar
400 bar
Ersatzteile & Zubehör

72,05 €/ Stückexkl. MwSt

84,30 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026