Eriks
FLEXION

FLEXION Winkeladapter Edelstahl 316Ti BSPP-m/BSPP-m Q-90CFD-32BM60-32BM60

  • ERIKS:12564823
Image 1
  • Winkeladapter
  • BSPP Aussengewinde mit 60° Dichtkegel
  • Material: Edelstahl 316Ti
Zur Liste hinzufügen

477,95 €/ Stückexkl. MwSt

559,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
Q-90CFD-BM60-BM60
Hersteller ID
Q-90CFD-32BM60-32BM60
Form
Winkel 90°
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
2" BSP zyl.
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
2" BSP zyl.
Max. Betriebsdruck in Bar
100 bar
Ersatzteile & Zubehör

72,05 €/ Stückexkl. MwSt

84,30 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026