Eriks
FLEXION

FLEXION Winkeladapter Edelstahl 316Ti BSPP-f/BSPP-f Q-90CFD-06BFF-06BFF

  • ERIKS:12564887
Image 1
  • Winkelmuffe
  • BSPP innengewinde
  • Material: Edelstahl 316Ti
Zur Liste hinzufügen

45,83 €/ Stückexkl. MwSt

53,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
Q-90CFD-BFF-BFF
Hersteller ID
Q-90CFD-06BFF-06BFF
Form
Winkel 90°
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Innengewinde
Anschlussmaß 1
3/8" BSP zyl.
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
3/8" BSP zyl.
Max. Betriebsdruck in Bar
350 bar
Ersatzteile & Zubehör

72,05 €/ Stückexkl. MwSt

84,30 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

9,03 €/ Stückexkl. MwSt

10,57 €inkl. MwSt

1494 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026