Eriks
FLEXION

FLEXION Winkeladapter 45° Edelstahl 316Ti einstellbar JIC-m/JIC-fs Q-45CFD-16JM-16JFS

  • ERIKS:12565539
Image 1
  • Winkeladapter 45°
  • UNF/UN Aussengewinde mit JIC Dichtkegel
  • UNF/UN Überwurfmutter mit JIC Dichtkonus
  • Material: Edelstahl 316Ti
Zur Liste hinzufügen

124,01 €/ Stückexkl. MwSt

145,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
Q-45CFD-JM-JFS
Hersteller ID
Q-45CFD-16JM-16JFS
Form
Winkel 45°
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1.5/16"-12 UN (JIC)
Anschluss 2
Überwurfmutter
Anschlussmaß 2
1.5/16"-12 UN (JIC)
Max. Betriebsdruck in Bar
250 bar
Ersatzteile & Zubehör

72,05 €/ Stückexkl. MwSt

84,30 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026