Eriks
FLEXION

FLEXION Winkeladapter 45° Edelstahl 316Ti einstellbar JIC-m/JIC-fs Q-45CFD-12JM-12JFS

  • ERIKS:12565538
Image 1
  • Winkeladapter 45°
  • UNF/UN Aussengewinde mit JIC Dichtkegel
  • UNF/UN Überwurfmutter mit JIC Dichtkonus
  • Material: Edelstahl 316Ti
Zur Liste hinzufügen

90,57 €/ Stückexkl. MwSt

105,97 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
Q-45CFD-JM-JFS
Hersteller ID
Q-45CFD-12JM-12JFS
Form
Winkel 45°
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1.1/16"-12 UN (JIC)
Anschluss 2
Überwurfmutter
Anschlussmaß 2
1.1/16"-12 UN (JIC)
Max. Betriebsdruck in Bar
350 bar
Ersatzteile & Zubehör

72,05 €/ Stückexkl. MwSt

84,30 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026