Eriks
FLEXION

FLEXION Verschlussschraube Edelstahl 316Ti Q-PLUG-16NM

  • ERIKS:13469873
  • Hersteller:Q-PLUG-16NM
Image 1
  • Verschlussschraube
  • NPT Aussengewinde
  • Material: Edelstahl 316Ti
Zur Liste hinzufügen

24,53 €/ Stückexkl. MwSt

28,70 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
Q-PLUG-NM
Hersteller ID
Q-PLUG-16NM
Form
Verschlusskappe
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1" NPT
Max. Betriebsdruck in Bar
350 bar
Ersatzteile & Zubehör

72,05 €/ Stückexkl. MwSt

84,30 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026