Eriks
FLEXION

FLEXION Verschlussschraube Edelstahl 316Ti Q-PLUG-12BM60

  • ERIKS:14457143
Image 1
  • Verschlussschraube
  • BSPP Aussengewinde mit 60° Dichtkonus
  • Abdichtung durch met. Dichtkante Form B
  • Material: Edelstahl 316Ti
Zur Liste hinzufügen

14,31 €/ Stückexkl. MwSt

16,74 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
Q-PLUG-BM60
Hersteller ID
Q-PLUG-12BM60
Form
Verschlusskappe
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
3/4" BSP zyl.
Max. Betriebsdruck in Bar
400 bar
Ersatzteile & Zubehör

72,05 €/ Stückexkl. MwSt

84,30 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

4,87 €/ Stückexkl. MwSt

5,70 €inkl. MwSt

323 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026