Eriks
FLEXION

FLEXION Verschlussschraube Edelstahl 316Ti BSPT-m Q-PLUG-32BT

  • ERIKS:14457152
  • Hersteller:Q-PLUG-32BT
Image 1
Zur Liste hinzufügen

94,55 €/ Stückexkl. MwSt

110,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
Q-PLUG-BT
Hersteller ID
Q-PLUG-32BT
Form
Verschlusskappe
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
2" BSP keg.
Max. Betriebsdruck in Bar
100 bar
Ersatzteile & Zubehör

72,05 €/ Stückexkl. MwSt

84,30 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026