Eriks
FLEXION

FLEXION Verschlussschraube Edelstahl 316Ti BSPT-m Q-PLUG-16BT

  • ERIKS:14457149
  • Hersteller:Q-PLUG-16BT
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,40 €/ Stückexkl. MwSt

28,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
Q-PLUG-BT
Hersteller ID
Q-PLUG-16BT
Form
Verschlusskappe
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1" BSP keg.
Max. Betriebsdruck in Bar
350 bar
Ersatzteile & Zubehör

72,05 €/ Stückexkl. MwSt

84,30 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026