Eriks
FLEXION

FLEXION Verschlusskappe Edelstahl 316Ti Q-CAP-06BFS60

  • ERIKS:14457158
Image 1
  • Verschlussstopfen
  • BSPP Innengewinde mit 60° Dichtkegel
  • Material: Edelstahl 316Ti
Zur Liste hinzufügen

19,25 €/ Stückexkl. MwSt

22,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
Q-CAP-BFS60
Hersteller ID
Q-CAP-06BFS60
Form
Verschlusskappe
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Überwurfmutter
Anschlussmaß 1
3/8" BSP zyl.
Max. Betriebsdruck in Bar
400 bar
Ersatzteile & Zubehör

72,05 €/ Stückexkl. MwSt

84,30 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026