Eriks
FLEXION

FLEXION Verschlusskappe Edelstahl 316Ti Q-CAP-04BFS60

  • ERIKS:14457157
Image 1
  • Verschlussstopfen
  • BSPP Innengewinde mit 60° Dichtkegel
  • Material: Edelstahl 316Ti
Zur Liste hinzufügen

14,79 €/ Stückexkl. MwSt

17,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
Q-CAP-BFS60
Hersteller ID
Q-CAP-04BFS60
Form
Verschlusskappe
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Überwurfmutter
Anschlussmaß 1
1/4" BSP zyl.
Max. Betriebsdruck in Bar
400 bar
Ersatzteile & Zubehör

72,05 €/ Stückexkl. MwSt

84,30 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026