47,14 €/ Stückexkl. MwSt
55,15 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | Q-TBR-BM60-BFS60 |
Hersteller ID | Q-TBR-04BM60-04BFS60 |
Form | T-Stück |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1/4" BSP zyl. |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/4" BSP zyl. |
Anschluss 3 | Überwurfmutter |
Anschlussmaß 3 | 1/4" BSP zyl. |
Max. Betriebsdruck in Bar | 400 bar |
72,05 €/ Stückexkl. MwSt
84,30 €inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026