Eriks
FLEXION

FLEXION T-Adapter einstellbar Edelstahl 316Ti BSPP-fs Q-TU-12BFS60

  • ERIKS:12564801
Image 1
  • T-Adapter
  • BSPP Überwurfmutter mit 60° Dichtkegel
  • Material: Edelstahl 316Ti
Zur Liste hinzufügen

132,16 €/ Stückexkl. MwSt

154,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
Q-TU-BFS60
Hersteller ID
Q-TU-12BFS60
Form
T-Stück
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Überwurfmutter
Anschlussmaß 1
3/4" BSP zyl.
Anschluss 2
Überwurfmutter
Anschlussmaß 2
3/4" BSP zyl.
Anschluss 3
Überwurfmutter
Anschlussmaß 3
3/4" BSP zyl.
Max. Betriebsdruck in Bar
250 bar
Ersatzteile & Zubehör

72,05 €/ Stückexkl. MwSt

84,30 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026