Eriks
FLEXION

FLEXION T-Adapter Edelstahl 316Ti JIC-m Q-TU-05JM

  • ERIKS:14457248
Image 1
  • T-Adapter
  • UNF/UN Aussengewinde mit JIC Dichtkegel
  • Material: Edelstahl 316Ti
Zur Liste hinzufügen

33,50 €/ Stückexkl. MwSt

39,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
Q-TU-JM
Hersteller ID
Q-TU-05JM
Form
T-Stück
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1/2"-20 UNF (JIC)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/2"-20 UNF (JIC)
Anschluss 3
Außengewinde
Anschlussmaß 3
1/2"-20 UNF (JIC)
Max. Betriebsdruck in Bar
550 bar
Ersatzteile & Zubehör

72,05 €/ Stückexkl. MwSt

84,30 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026