Eriks
FLEXION

FLEXION T-Adapter Edelstahl 316Ti BSPP-m Q-TU-06BM60

  • ERIKS:12564834
Image 1
  • T-Adapter
  • BSPP Aussengewinde mit 60° Dichtkonus
  • Material: Edelstahl 316Ti
Zur Liste hinzufügen

38,22 €/ Stückexkl. MwSt

44,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
Q-TU-BM60
Hersteller ID
Q-TU-06BM60
Form
T-Stück
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
3/8" BSP zyl.
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/8" BSP zyl.
Anschluss 3
Außengewinde
Anschlussmaß 3
3/8" BSP zyl.
Max. Betriebsdruck in Bar
400 bar
Ersatzteile & Zubehör

72,05 €/ Stückexkl. MwSt

84,30 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026