2,98 €/ Stückexkl. MwSt
3,49 €inkl. MwSt
40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | ZFA |
Typ | BJM |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø | 1/4" in |
Anschlusstyp | Ringauge |
Anschlussarmatur | Ringstück metrisch |
Größe Anschlussarmatur | M10x1 |
Winkel (Grad) | 0 ° |
1,79 €/ Stückexkl. MwSt
2,09 €inkl. MwSt
298 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026