Eriks
FLEXION

FLEXION Hohlschraube metrisch ZFABJMB10

  • ERIKS:14524128
  • Hersteller:ZFABJMB10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1,79 €/ Stückexkl. MwSt

2,09 €inkl. MwSt

298 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
ZFA
Typ
BJMB
Hersteller ID
ZFABJMB10
Form
Banjo Bolzen
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
M 10x1
Max. Betriebsdruck in Bar
200 bar