Eriks
FLEXION

FLEXION Muffe Edelstahl 316Ti BSPP-f/BSPP Q-STR-32BFF-32BFF

  • ERIKS:12564927
Image 1
  • Gerader Adapter
  • BSPP Innengewinde
  • Material: Edelstahl 316Ti
Zur Liste hinzufügen

123,08 €/ Stückexkl. MwSt

144,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
Q-STR-BFF-BFF
Hersteller ID
Q-STR-32BFF-32BFF
Form
Gerade
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Innengewinde
Anschlussmaß 1
2" BSP zyl.
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
2" BSP zyl.
Max. Betriebsdruck in Bar
100 bar
Ersatzteile & Zubehör

72,05 €/ Stückexkl. MwSt

84,30 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

9,08 €/ Stückexkl. MwSt

10,62 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.04.2027