Eriks
FLEXION

FLEXION Muffe Edelstahl 316Ti BSPP-f/BSPP Q-STR-16BFF-16BFF

  • ERIKS:1010343
Image 1
  • Gerader Adapter
  • BSPP Innengewinde
  • Material: Edelstahl 316Ti
Zur Liste hinzufügen

37,26 €/ Stückexkl. MwSt

43,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
Q-STR-BFF-BFF
Hersteller ID
Q-STR-16BFF-16BFF
Form
Gerade
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Innengewinde
Anschlussmaß 1
1" BSP zyl.
Anschluss 2
Innengewinde
Anschlussmaß 2
1" BSP zyl.
Max. Betriebsdruck in Bar
350 bar
Ersatzteile & Zubehör

72,05 €/ Stückexkl. MwSt

84,30 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

6,04 €/ Stückexkl. MwSt

7,07 €inkl. MwSt

242 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026