Eriks
FLEXION

FLEXION L-Adapter einstellbar Edelstahl 316Ti JIC-m/JIC-fs Q-TRN-12JM-12JFS

  • ERIKS:14457030
Image 1
  • L-Adapter
  • UNF/UN Aussengewinde mit JIC Dichtkegel
  • UNF/UN Überwurfmutter mit JIC Dichtkonus
  • Material: Edelstahl 316Ti
Zur Liste hinzufügen

94,00 €/ Stückexkl. MwSt

109,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
Q-TRN-JM-JFS
Hersteller ID
Q-TRN-12JM-12JFS
Form
T-Stück
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1.1/16"-12 UN (JIC)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1.1/16"-12 UN (JIC)
Anschluss 3
Überwurfmutter
Anschlussmaß 3
1.1/16"-12 UN (JIC)
Max. Betriebsdruck in Bar
350 bar
Ersatzteile & Zubehör

72,05 €/ Stückexkl. MwSt

84,30 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026