Eriks
FLEXION

FLEXION L-Adapter einstellbar Edelstahl 316Ti JIC-m/JIC-fs Q-TRN-10JM-10JFS

  • ERIKS:14457029
Image 1
  • L-Adapter
  • UNF/UN Aussengewinde mit JIC Dichtkegel
  • UNF/UN Überwurfmutter mit JIC Dichtkonus
  • Material: Edelstahl 316Ti
Zur Liste hinzufügen

75,88 €/ Stückexkl. MwSt

88,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
Q-TRN-JM-JFS
Hersteller ID
Q-TRN-10JM-10JFS
Form
T-Stück
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
7/8"-14 UNF (JIC)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
7/8"-14 UNF (JIC)
Anschluss 3
Überwurfmutter
Anschlussmaß 3
7/8"-14 UNF (JIC)
Max. Betriebsdruck in Bar
400 bar
Ersatzteile & Zubehör

72,05 €/ Stückexkl. MwSt

84,30 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026