63,74 €/ Stückexkl. MwSt
74,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | Q-TRN-JM-JFS |
Hersteller ID | Q-TRN-08JM-08JFS |
Form | T-Stück |
Material | Edelstahl 316 Ti (1.4571) |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 3/4"-16 UNF (JIC) |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 3/4"-16 UNF (JIC) |
Anschluss 3 | Überwurfmutter |
Anschlussmaß 3 | 3/4"-16 UNF (JIC) |
Max. Betriebsdruck in Bar | 420 bar |
72,05 €/ Stückexkl. MwSt
84,30 €inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026