Eriks
FLEXION

FLEXION L-Adapter einstellbar Edelstahl 316Ti BSPP-m/BSPP-fs Q-TRN-06BM60-06BFS60

  • ERIKS:12564869
Image 1
L-Adapter
BSPP Überwurfmutter mit 60° Dichtkegel
BSPP Aussengewinde mit 60° Dichtkonus
Material: Edelstahl 316Ti
Zur Liste hinzufügen

53,80 €/ Stückexkl. MwSt

62,95 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
Q-TRN-BM60-BFS60
Hersteller ID
Q-TRN-06BM60-06BFS60
Form
T-Stück
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
3/8" BSP zyl.
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/8" BSP zyl.
Anschluss 3
Überwurfmutter
Anschlussmaß 3
3/8" BSP zyl.
Max. Betriebsdruck in Bar
400 bar
Ersatzteile & Zubehör

72,05 €/ Stückexkl. MwSt

84,30 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026