Eriks
FLEXION

FLEXION L-Adapter einstellbar Edelstahl 316Ti BSPP-fs/BSPL-m Q-TRN-16BFS60-16BT

  • ERIKS:14456883
  • Hersteller:Q-TRN-16BFS60-16BT
Image 1
Zur Liste hinzufügen

229,50 €/ Stückexkl. MwSt

268,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
Q-TRN-BFS60-BT
Hersteller ID
Q-TRN-16BFS60-16BT
Form
T-Stück
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1" BSP zyl.
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1" BSP zyl.
Anschluss 3
Überwurfmutter
Anschlussmaß 3
1" BSP keg.
Max. Betriebsdruck in Bar
200 bar
Ersatzteile & Zubehör

72,05 €/ Stückexkl. MwSt

84,30 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026