Eriks
FLEXION

FLEXION Kreuzadapter Edelstahl 316Ti BSPP-m Q-XU-04BM60

  • ERIKS:12564842
Image 1
  • Kreuzadapter
  • BSPP Aussengewinde mit 60° Dichtkegel
  • Material: Edelstahl 316Ti
Zur Liste hinzufügen

155,03 €/ Stückexkl. MwSt

181,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
Q-XU-BM60
Hersteller ID
Q-XU-04BM60
Form
Kreuzstück
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1/4" BSP zyl.
Max. Betriebsdruck in Bar
400 bar
Ersatzteile & Zubehör

72,05 €/ Stückexkl. MwSt

84,30 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026