Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Edelstahl 316Ti JIC-m/JIC-m Q-STR-10JM-10JM-BH

  • ERIKS:12565451
Image 1
  • Gerader Schott-Adapter
  • BSPP Aussengewinde mit 60° Dichtkonus
  • Material: Edelstahl 316Ti
Zur Liste hinzufügen

34,69 €/ Stückexkl. MwSt

40,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
Q-STR-JM-JM-BH
Hersteller ID
Q-STR-10JM-10JM-BH
Form
Gerade
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
7/8"-14 UNF (JIC)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
7/8"-14 UNF (JIC)
Max. Betriebsdruck in Bar
450 bar
Ersatzteile & Zubehör

72,05 €/ Stückexkl. MwSt

84,30 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

3,05 €/ Stückexkl. MwSt

3,56 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026