Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Edelstahl 316Ti JIC-m/JIC-m Q-STR-08JM-08JM-BH

  • ERIKS:12565450
Image 1
  • Gerader Schott-Adapter
  • BSPP Aussengewinde mit 60° Dichtkonus
  • Material: Edelstahl 316Ti
Zur Liste hinzufügen

24,08 €/ Stückexkl. MwSt

28,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
Q-STR-JM-JM-BH
Hersteller ID
Q-STR-08JM-08JM-BH
Form
Gerade
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
3/4"-16 UNF (JIC)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/4"-16 UNF (JIC)
Max. Betriebsdruck in Bar
500 bar
Ersatzteile & Zubehör

72,05 €/ Stückexkl. MwSt

84,30 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

1,94 €/ Stückexkl. MwSt

2,27 €inkl. MwSt

387 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026