Eriks
FLEXION

FLEXION Gerader Adapter Edelstahl 316Ti NPT-m/NPT-m Q-STR-16NT-12NT

  • ERIKS:12564717
Image 1
  • Gerader Adapter
  • NPT Aussengewinde
  • Material: Edelstahl 316Ti
Zur Liste hinzufügen

48,11 €/ Stückexkl. MwSt

56,29 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
Q-STR-NT-NT
Hersteller ID
Q-STR-16NT-12NT
Form
Gerade
Material
Edelstahl 316 Ti (1.4571)
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1" NPT
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/4" NPT
Max. Betriebsdruck in Bar
350 bar
Ersatzteile & Zubehör

72,05 €/ Stückexkl. MwSt

84,30 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026